水平器 小型のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
164件の「水平器 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニレベル」、「ミニ 水平 器」、「水準器 丸型」などの商品も取り扱っております。
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)ランキング1位
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニレベル SK(新潟精機)ランキング2位
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
1個
2,198税込2,418
当日出荷

ミニレベル SK(新潟精機)ランキング3位
SK(新潟精機)ミニレベル
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)20厚さ(mm)14精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5気泡管水平マグネットなし
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超磁力レベル SK(新潟精機)ランキング4位
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)ランキング5位
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SK(新潟精機)ミニレベル
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)15厚さ(mm)30精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5マグネットなし
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10精度精度±2.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4988マグネットなし
1個
1,498税込1,648
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

寸法(mm)30×10×10精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mmトラスコ品番410-0026材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
1個
899税込989
当日出荷

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
1個
2,798税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
1個
3,288税込3,617
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途機器取付用感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体/アクリル。液体/石油系質量(g)2取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ハンディレベル
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。本体サイズ(mm)全長100×46×20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)気泡管4本線アクリル気泡管
1個
1,498税込1,648
当日出荷

落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
1個
2,398税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)